Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Zonenventil, Innengewinde, PN16, DN25, kvs 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-S55249V108
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55249V108
EAN/GTIN:
     7612914099822
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Zonenregelventil
Zonenregulierventil
Durchgangsventile mit Innengewinde für die Regelung von Zonen und Luftnachbehandlungsgeräten. Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
sonstige
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Anschluss 2:
Innengewinde Gas konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoffgüte:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 16
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
110 °C
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 25
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 °C
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
25 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
25 mm
Druckstufe Flansch:
PN 16
Hublänge:
2.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kvs-Wert:
5
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 25
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
2.5 bar
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.05 %
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Mit Kupplungsanschluss 1:
false
Mit Kupplungsanschluss 2:
false
Mit Durchflussmesspunkt:
false
Automatische Durchflussregelung:
false
Länge Anschluss 1:
84 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
84 mm
Länge Anschluss 2:
84 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
84 mm
Höhe Achse:
45.2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zonenventil, durchgangsventil siemens, durchgangsventil, durchgangsventil 1", Zweiwegeregelventil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.