Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltemperaturfühler PVC 4 m, NTC 3k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-S55720S289
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55720S289
EAN/GTIN:
     7612914097415
Suchbegriffe:
Sensor für Bodenheizung
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Kabeltemperaturfühler PVC 4 m, NTC 3k
Weitere Informationen:
Drahtlos:
false
Kabellänge:
4 m
Schutzart (IP):
IP65
Temperaturmessbereich:
-20 °C | 70 °C
Material Element:
sonstige
Sensortyp:
sonstige
Festes Kabel am Sensor:
true
Mit Gehäuse:
false
Passive Temperaturmessung:
true
Explosionsgeschützt:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, temperaturfühler siemens, sensor für bodenheizung, Kabeltemperaturfühler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.