| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-S55772T109 Herst.-Nr.: S55772T109 EAN/GTIN: 4047625018740 |
| |
|
| | |
| Dieses Produkt ist das zentrale Gerät für das Siemens Connected Home Portfolio - Hub mit Netzversorgung AC 230 V (mit externem Netzadapter SA68-050100V) - Drahtlose Kommunikation basierend auf Zigbee 3.0 - Support der Ethernet- und WLAN-Verbindungen - Bridge zwischen Internet und Zigbee-Netzwerken - Einfache Verknüpfung über mobile Applikation Connected Home (Download über Google Play? oder Apple App Store®) - LED-Anzeige zu Netz- und Netzwerkverbindungszustand Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Sensor extern: | false | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | sonstige | Explosionsgeschützt: | false | Mit Trinkwasserschaltung: | false | Mit Geräuschniveauanzeige: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Connected Home IoT Automation |
| | |
| |