| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-S55772T110 Herst.-Nr.: S55772T110 EAN/GTIN: 4047625018757 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Produkt können Benutzer von Siemens Connected Home ihren Boiler, das Brauchwasser oder alle Ventile/Pumpen im Zusammenhang mit HLK-Systemen steuern. - Empfänger mit Netzversorgung AC 230 V - Kommuniziert mit Connected Home Hub über das Zigbee-Netzwerk - Zwei spannungsfreie Kontakte für Kessel/Pumpenfreigabe oder WW-Schalter - LED-Anzeige für Betriebszustand - Manuelle Übersteuerung von Relaisausgängen - Firmware-Upgrade über Zigbee Weitere Informationen: | | Mit Display: | false | Schutzart (IP): | IP30 | Sensor extern: | false | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | sonstige | Temperatur ablesbar: | false | Explosionsgeschützt: | false | Mit Trinkwasserschaltung: | false | Mit Geräuschniveauanzeige: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| |