| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-S55812Y101 Herst.-Nr.: S55812Y101 EAN/GTIN: 4047625022273 |
| |
|
| | |
| Der Thread Mesh Extender bietet IoT-Konnektivität und ermöglicht die Kommunikation über Thread. - Kompatibel mit allen Siemens KNX IoT / Thread-Geräten - Erweitert die Funkreichweite mittels Überbrückung des Funksignals von Thread (Funk) auf Thread (Funk) (auch Repeater-Funktion genannt) - Zuverlässiger Netzwerkbetrieb mittels Mesh-Funktionalität - Netzversorgung über externes Steckernetzteil (AC 100...240 V) - Klare Statusanzeige mit integrierten LEDs - Abmessungen: 92 x 26 x 77 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Spannungsart: | AC | Bussystem KNX: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Bussystem LON: | false | Demontageschutz: | false | Funk-Schnittstelle: | false | IR-Schnittstelle: | false | Providerabhängig: | false | Updatefähig: | false | Visualisierung: | false | Web-Server: | false | Betriebsspannung: | 264 V | 90 V | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX-RF (Funk): | false | Funk bidirektional: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-Systemschnittstelle/Medie..., Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, IP-Zentrale, IR-Gateway, Infrarot-Schnittstelle, Interface, Medien-Gateway, Medienkoppler, Mehrfach-Schnittstelle, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Da..., Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle KNX, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunika..., Systemschnittstelle |
| | |
| |