| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-S55842Z141 Herst.-Nr.: S55842Z141 EAN/GTIN: 4047625013776 |
| |
|
| | |
| Webbasierte, grafische Bedienung von BACnet-Geräten mittels Desigo PXM Touch-Panels und Geräten mit HTML 5.0 Webbrowser. - Gleichzeitiger Zugriff von verschiedenen Bediengeräten - Zentrale Verwaltung der Grafiken und Daten anderer Bedienansichten - Inbetriebnahme und Engineering mit ABT Site - Up- und Download der Konfigurationsdaten via IP-Schnittstelle - LED-Signalisierung von Ethernet-Link und -Aktivität - 2-Port Ethernet Switch für kostengünstige Verkabelung (10Base-T / 100Base-Tx) - Betriebsspannung: AC 24 V oder DC 24 V - Steckbarer Schraubklemmenblock für Speisung - Montage auf DIN-Schiene Weitere Informationen: | | Spannungsart: | DC | Bussystem KNX: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Bussystem LON: | false | Demontageschutz: | false | Funk-Schnittstelle: | false | IR-Schnittstelle: | false | Providerabhängig: | false | Updatefähig: | false | Visualisierung: | false | Web-Server: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Bussystem KNX-RF (Funk): | false | Funk bidirektional: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-Systemschnittstelle/Medie..., Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, IP-Zentrale, IR-Gateway, Infrarot-Schnittstelle, Interface, Medien-Gateway, Medienkoppler, Mehrfach-Schnittstelle, Schnittstelle Alarmsysteme, Schnittstelle Beleuchtungssystem/Da..., Schnittstelle EIB Powernet, Schnittstelle EIB/LON, Schnittstelle Ethernet, Schnittstelle IR, Schnittstelle KNX, Schnittstelle LAN Systeme, Schnittstelle Lichtwellenleiter, Schnittstelle Telecom/Telekommunika..., Systemschnittstelle |
| | |
| |