Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connecting cable 1.5 m, 5x0.34 mm2, AC/DC 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connecting cable 1.5 m, 5x0.34 mm2, AC/DC 24 V
Artikel-Nr.:
     C7890-S55845Z266
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55845Z266
EAN/GTIN:
     4047625022563
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Connecting cable 1.5 m, 5x0.34 mm2, AC/DC 24 V
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abstandsjoch, Achsverlängerung, Adaptersatz, Anschlussklemme, Anschlussleitung, Antriebshebel, Bodenplattenverlängerung, Bolzen, Drehbegrenzer, Endschalter, Ersatzteile für Servomotor, Handrad, Heizung, Hilfskontakte, Kappe, Klappenhebel, Klemmblock, Kugelgelenk, Motor, Mutter, Netzspannungsunit, Platine, Potenziometer, Programmier-/Wartungsmagnet, Rückmelder Potenziometer, Schlitten, Schutzkappe, Spindelkupplung, Standanzeiger, Stangenbefestigungsset, Staubschutzabdeckung, Stellungsgeber, Steuerungssoftware, Stütze, Säule, Trafoset, Umkehrbarer Klemmbock, Zubehör für Servomotor, Zubehör/Ersatzteile für Servomotor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.