Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Line Harmonics Filter, 3AC 380-415 V, 240,0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-UAC:FN3440160118E2FAJXX
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     UAC:FN3440160118E2FAJXX
EAN/GTIN:
     4042948697146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 400v
Schaffner Line harmonics filter 160 kW 400V 50 Hz
Weitere Informationen:
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungsstrom bei AC:
240 A
Polzahl, Primärseite:
3
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, Sinusausgangsfilter, Filter für Niederspannung, Ausgangs-Filter, EMV-Filter, du/dt-Filter, EMV-Entstörfilter, Motorfilter, Netzfilter, RFI-Filter, Tonfrequenzsperre, EMV-Ausgangsfilter, Kundenspezifischer Filter, Sinus-Filter, Funk-Entstörfilter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.393,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.894,71*
€ 9.394,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.587,18*
€ 9.028,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.469,69*
€ 8.888,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.393,69*
€ 8.798,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.