Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Line Harmonics Filter, 3AC 380-415 V, 300,0 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-UAC:FN3440200118E2FAJXX
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     UAC:FN3440200118E2FAJXX
EAN/GTIN:
     4042948697160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 400v
Schaffner Line harmonics filter 200 kW 400V 50 Hz
Weitere Informationen:
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Bemessungsstrom bei AC:
300 A
Polzahl, Primärseite:
3
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, Sinusausgangsfilter, Filter für Niederspannung, Ausgangs-Filter, EMV-Filter, du/dt-Filter, EMV-Entstörfilter, Motorfilter, Netzfilter, RFI-Filter, Tonfrequenzsperre, EMV-Ausgangsfilter, Kundenspezifischer Filter, Sinus-Filter, Funk-Entstörfilter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.826,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.200,72*
€ 10.948,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.910,30*
€ 10.603,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.856,63*
€ 10.539,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.826,77*
€ 10.503,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.