Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
01100.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-01100
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     01100
EAN/GTIN:
     4007140011008
RUKO Leuchte - Maße: L x H x T in cm
Länge: 100,0 cm
Höhe: 20,0 cm
Tiefe: 10,5 cm
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
99
Zolltarifnummer::
94059099
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
5,6 kg
Ursprungsland::
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,01*
€ 301,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,10*
€ 290,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.