Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 1-Meter-Displaywand in grau ohne Bestückung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
01102.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-01102
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     01102
EAN/GTIN:
     4007140106513
RUKO 1-Meter-Displaywand in grau ohne Bestückung - RUKO 1-Meter-Displaywand in grau ohne Bestückung
Die RUKO Displaywand kann nach Ihren Wünschen individuell mit RUKO Modulen bestückt werden.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
99
Zolltarifnummer::
99908200
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
25 kg
Ursprungsland::
08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,16*
€ 391,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.