Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidöl-Konzentrat 5 L Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
101033.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-101033
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101033
EAN/GTIN:
     4007140291073
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Wird zum Gewindeschneiden, Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen und Stanzen von Stahl, Messing, Kupfer sowie anderen Legierungen in der Metallverarbeitung eingesetzt. - Wird zum Gewindeschneiden, Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Sägen und Stanzen von Stahl, Messing, Kupfer sowie anderen Legierungen in der Metallverarbeitung eingesetzt. Das Schneidöl bildet einen hochelastischen, tragfähigen Schmierfilm auf allen metallischen Oberflächen und schützt die zu bearbeitenden Teile vor Korrosion.
Das RUKO Schneidöl zeichnet sich durch seine hohe Haftfestigkeit aus, und erhöht dadurch die Standzeit von Werkzeugen. Es ist hochbelastbar durch tragfähige Grenzschichtbildung. Für den Einsatz als Kühlöl auf CNC - gesteuerten Maschinen besonders gut geeignet. Gezielte und saubere Anwendung beim Schneiden. Größere Schnittgeschwindigkeit. Sehr ergiebig und effizient im Verbrauch. Inhaltsstoffe sind frei von Blei, Schwefel, Chlor und PCB. Verringert die Verschleißerscheinungen.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
25
Zolltarifnummer::
34039900
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
5,25 kg
Ursprungsland::
DE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.