Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102121.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102105
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102105
EAN/GTIN:
     4007140002556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
Senkdurchmesser Ø2: 5,8 mm - Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,010 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 335
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
5,8 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
1,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
45 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 AF::
-
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 BF::
-
VA_standard|102xxx|102xxx|Gesamtlänge:|mm:
45
VA_standard|102xxx|102xxx|Schaft-Ø d2:|mm:
5
VA_standard|102xxx|102xxx|Senker d3:|mm:
1,5
VA_standard|102xxx|102xxx|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
5,8
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, din 335 c, din 335
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.