Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° ASP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102123asp.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102107ASP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102107ASP
EAN/GTIN:
     4007140132178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
Senkdurchmesser Ø2: 6,3 mm - Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken.
Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
ASP:
Kegel- und Entgratsenker aus pulvermetallurgisch hergestelltem Schnellarbeitsstahl. Metallurgisch hergestellte Stähle besitzen, im Gegensatz zu konventionellen HSS-Stählen, ein gleich bleibendes, feinkörniges Materialgefüge. Dadurch verfügen diese über eine gute Warmhärte, Druckbelastbarkeit und Verschleißfestigkeit. Ideal bei VA-Stählen, rost- und säurebeständigen Stählen, Titan und Titan-Legierungen.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,010 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 335
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
ASP
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
6,3 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
1,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
45 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 AF::
-
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 BF::
M 3
VA_standard|102xxxasp|102xxxasp|Gesamtlänge:|mm:
45,0
VA_standard|102xxxasp|102xxxasp|Schaft-Ø d2:|mm:
5,0
VA_standard|102xxxasp|102xxxasp|Senker d3:|mm:
1,5
VA_standard|102xxxasp|102xxxasp|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
6,3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.