Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form D 90° HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102137.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102126
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102126
EAN/GTIN:
     4007140002945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
Senkdurchmesser Ø2: 15,0 mm - Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,068 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Morsekegel
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 335
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
15,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
3,2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
85 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft S1::
MK 1
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 AF::
M 8
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 BF::
-
VA_standard|1021xx|1021xx|Gesamtlänge:|mm:
85
VA_standard|1021xx|1021xx|Schaft-Ø d2:|mm:
MK 1
VA_standard|1021xx|1021xx|Senker d3:|mm:
3,2
VA_standard|1021xx|1021xx|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
15,0
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, din 335b, din 335, ruko din335
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.