Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° HSS


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
-
-
-
102152.jpg
Artikel-Nr.:
     1690-1200195100
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102152
EAN/GTIN:
     4007140003324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
DIN 335 Satz
6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° HSS - 6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90°
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
(Ø 16,5 mm = Schaft-Ø 10,0 mm)

Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
rostfreier Stahl | Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,530 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 335
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 119,77*
€ 147,93*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 148,07*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 147,93*
€ 176,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 145,94*
€ 173,67
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 145,93*
€ 173,66
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 145,92*
€ 173,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 139,35*
€ 165,83
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 139,33*
€ 165,80
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 139,32*
€ 165,79
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 139,31*
€ 165,78
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 139,30*
€ 165,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 134,73*
€ 160,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 119,77*
€ 142,53
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.