Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker DIN 334 Form C 60° HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102206.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102203
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102203
EAN/GTIN:
     4007140003362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
Senkdurchmesser Ø2: 10,0 mm - Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,012 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 334
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
10,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
2,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
50,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
6,0 mm
VA_standard|1022aa|1022aa|Gesamtlänge:|mm:
50,0
VA_standard|1022aa|1022aa|Schaft-Ø d2:|mm:
6,0
VA_standard|1022aa|1022aa|Senker d3:|mm:
2,5
VA_standard|1022aa|1022aa|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
10,0
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, kegelsenker din 334
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.