Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker DIN 334 Form D 60° HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102211.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102213
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102213
EAN/GTIN:
     4007140003478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
Senkdurchmesser Ø2: 50,0 mm - Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,725 kg
Ursprungsland::
BA
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Morsekegel
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 334
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
50,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
16,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
160,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft S1::
MK 3
VA_standard|1022ab|1022ab|Gesamtlänge:|mm:
160,0
VA_standard|1022ab|1022ab|Schaft-Ø d2:|mm:
MK 3
VA_standard|1022ab|1022ab|Senker d3:|mm:
16,0
VA_standard|1022ab|1022ab|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
50,0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.