Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker DIN 334 Form D 60° HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102211.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102215
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102215
EAN/GTIN:
     4007140003492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Senkdurchmesser Ø2: 80,0 mm - Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
1,645 kg
Ursprungsland::
BA
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Morsekegel
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 334
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
80,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
25,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
200,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft S1::
MK 4
VA_standard|1022ab|1022ab|Gesamtlänge:|mm:
200,0
VA_standard|1022ab|1022ab|Schaft-Ø d2:|mm:
MK 4
VA_standard|1022ab|1022ab|Senker d3:|mm:
25,0
VA_standard|1022ab|1022ab|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
80,0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.