Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker Form C 120° HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102246.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102241
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102241
EAN/GTIN:
     4007140003621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser
Senkdurchmesser Ø2: 6,3 mm - Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,014 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
120 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
6,3 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
1,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
45,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
5,0 mm
VA_standard|1022ae|1022ae|Gesamtlänge:|mm:
45,0
VA_standard|1022ae|1022ae|Schaft-Ø d2:|mm:
5,0
VA_standard|1022ae|1022ae|Senker d3:|mm:
1,5
VA_standard|1022ae|1022ae|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
6,3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.