Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker Form C 120° HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102246.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102246
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102246
EAN/GTIN:
     4007140003676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser 120 grad
Senkdurchmesser Ø2: 20,5 mm - Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,054 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
120 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
20,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
4,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
67,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
10,0 mm
VA_standard|1022ae|1022ae|Gesamtlänge:|mm:
67,0
VA_standard|1022ae|1022ae|Schaft-Ø d2:|mm:
10,0
VA_standard|1022ae|1022ae|Senker d3:|mm:
4,0
VA_standard|1022ae|1022ae|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
20,5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.