Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° Hartmetall K 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102121.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102262
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102262
EAN/GTIN:
     4007140108913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
Senkdurchmesser Ø2: 8,3 mm - Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken.
Vollhartmetall.
Besonders gut geeignet für Bohrarbeiten in hochfestem Stahl bei hohen Schnittgeschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,014 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 335
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
Hartmetall K 20
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
8,3 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
2,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
50,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
6,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 AF::
-
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 BF::
M 4
VA_standard|1022xx|1022xx|Gesamtlänge:|mm:
50,0
VA_standard|1022xx|1022xx|Schaft-Ø d2:|mm:
6,0
VA_standard|1022xx|1022xx|Senker d3:|mm:
2,0
VA_standard|1022xx|1022xx|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
8,3
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, din 335 c, din 335, ruko din335
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.