Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker-Satz mit Querloch 90° HSS Co 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102312ro.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102312ERO
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102312ERO
EAN/GTIN:
     4007140147912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelsenker-Satz ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
Querlochsenker-Satz
4-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz - 5-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz
mit Querloch 90° in Industriekassette
Nenn-Ø mm: 2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20

HSS Co 5:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Stahl < 1300 N/mm² | Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
32
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,600 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
Querloch
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS Co 5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.