Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker-Bit 90° HSS "Lang"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102318.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102313
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102313
EAN/GTIN:
     4007140038432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Kegelsenkerbit
Senkerbits
Senkdurchmesser Ø2: 6,3 mm - Schneller Werkzeugwechsel durch Bitaufnahme. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guß, Bunt und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Geschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,010 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
sechskant
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
6,3 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
1,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
38 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|Zoll:
1/4 Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 AF::
-
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 BF::
M 3
VA_standard|1023xx|1023xx|Gesamtlänge:|mm:
38
VA_standard|1023xx|1023xx|Schaft-Ø d2:|mm:
1/4
VA_standard|1023xx|1023xx|Senker d3:|mm:
1,5
VA_standard|1023xx|1023xx|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
6,3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.