Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker-Bit-Satz 90° HSS-TiN "Lang" in ABS-Kunststoffkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102319tro.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102319TRO
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102319TRO
EAN/GTIN:
     4007140148230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kegelsenker-Bit-Satz
8-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Bit-Satz 90° - 8-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Bit-Satz 90° "Lang"
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
+ 1 Universalhandgriff
+ 1 Dose Schneidpaste 30 g

Schneller Werkzeugwechsel durch Bitaufnahme. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guß, Bunt und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Geschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,650 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
sechskant
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.