Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 HSS-TiN mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102407t.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102401T
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102401T
EAN/GTIN:
     4007140117328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
Gütegrad fein für Durchgangsloch. Für Gewinde M 3, Senkdurchmesser: 6,0 mm - Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
TiN:
Die Titan-Nitrit-Beschichtung ist eine universal einsetzbare Standardschicht. Sie bietet eine 300 - 400 % höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Werkzeugen. Kühlung ist empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,014 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
180 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiN
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 373
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
6,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
3,2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
71,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
5,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Gewinde::
M 3
VA_standard|1024xxT|1024xxT|Gesamtlänge:|mm:
71,0
VA_standard|1024xxT|1024xxT|Gewinde:|:
M 3
VA_standard|1024xxT|1024xxT|Schaft-Ø d2:|mm:
5,0
VA_standard|1024xxT|1024xxT|Senker d3:|mm:
3,2
VA_standard|1024xxT|1024xxT|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
6,0
Weitere Suchbegriffe: din 373 m3, führungszapfen, din 373 fein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.