Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 HSS mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102407.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102402
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102402
EAN/GTIN:
     4007140004291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
Gütegrad fein für Durchgangsloch. Für Gewinde M 4, Senkdurchmesser: 8,0 mm - Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,016 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
180 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 373
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
8,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
4,3 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
71,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
5,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Gewinde::
M 4
VA_standard|1024xx|1024xx|Gesamtlänge:|mm:
71,0
VA_standard|1024xx|1024xx|Gewinde:|:
M 4
VA_standard|1024xx|1024xx|Schaft-Ø d2:|mm:
5,0
VA_standard|1024xx|1024xx|Senker d3:|mm:
4,3
VA_standard|1024xx|1024xx|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
8,0
Weitere Suchbegriffe: din 373 m4, führungszapfen, din 373 fein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.