Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker-Satz DIN 373 HSS mit festem Führungszapfen in ABS-Kunststoffkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102450ro.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102452RO
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102452RO
EAN/GTIN:
     4007140148032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373 Satz
Flachsenkersatz
Führungszapfen
führungszapfen
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - 6-teiliger Flachsenker-Satz mit festem Führungszapfen.
Für Gewindekernloch.
Für Gewinde: M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10

HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,620 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
180 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.