Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker ULTIMATECUT DIN 335 Form C 90° HSS Co 5 RUnaTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102781p.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102776EP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102776EP
EAN/GTIN:
     4007140375711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
DIN 335 Satz
Entgratfräser
Senkdurchmesser Ø2: 12,4 mm - Der ULTIMATECUT Kegelsenker ist ein Hochleistungswerkzeug das für beste Performance steht: Bis zu 30% Zeitersparnis, doppelt so viele Senkungen wie mit Standard-Senkern und ein optimales glattes Senkergebnis und das in fast allen Materialien.
Das erreicht der Kegelsenker von RUKO durch seine einzigartige Schneidengeometrie, mit dem speziell entwickelten variablen Hinterschliff, Übergangsradien und der extra breiten Spannut.
- erreicht beste Performance in fast allen Materialien und Anwendungen
- deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich
- bis zu 60% höhere Standzeiten
- bis zu 30% schnelleres Senken
- extrem ruhiger Lauf
- optimales Senkbild
- ideale Spanabfuhr
HSS Co 5:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
RUKO Nano Technology
- extrem hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte
- geeignet für normale und Hochleistungszerspanung
- keine Materialverschweißungen
- optimale, glatte Oberfläche
- extrem hohe Nanohärte
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,026 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
Dreiflächenschaft
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
RUnaTEC
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 335
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS Co 5
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
12,4 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
2,8 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
56,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
8,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 AF::
-
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 BF::
M 6
VA_standard|1027xyep|1027xyep|Gesamtlänge:|mm:
56,0
VA_standard|1027xyep|1027xyep|Schaft-Ø d2:|mm:
8,0
VA_standard|1027xyep|1027xyep|Senker d3:|mm:
2,8
VA_standard|1027xyep|1027xyep|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
12,4
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, din 335 c, din 335, ruko din335
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.