Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Lochsägensatz im Kunstoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
105300.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-105300
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     105300
EAN/GTIN:
     4007140077561
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
5 Hartmetall-Lochsägen, 1 Schneidspray, 1 Ersatzführungsbohrer HSS Co 5 - 5 Hartmetall Lochsägen Flachschnitt
Ø 20,0 mm - 22,0 mm - 25,0 mm - 32,0 mm - 35,0 mm
+ 1 Schneidspray 50 ml Artikel-Nr. 101 010
+ 1 Ersatz-Führungsbohrer 6,0 mm HSS Co 5 Artikel-Nr. 105 170

Die RUKO Hartmetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.
Geeignet für hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A (bis 2,0 mm), Stahl und Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, armierte Gewebe, Gips- und Leichtbauplatten, Holzverarbeitung.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | Stahl < 1300 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Bronze | Kunststoffe | Gusseisen | Titan legiert
Artikelrabattgruppe::
15
Zolltarifnummer::
82075050
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,95 kg
Ursprungsland::
TW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.