| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7977-106209 Herst.-Nr.: 106209 EAN/GTIN: 4007140076243 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ A6, für Lochsägen: Ø 32 - 210 mm - Verpackungseinheit: einzeln in Kartonverpackung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelrabattgruppe:: | 16 | Zolltarifnummer:: | 82075090 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,24 kg | Ursprungsland:: | CN | AA_txtval_techgroup_3|Lochsägen Ø:|mm: | 32 - 210 mm | AA_txtval_techgroup_3|Typ:: | A 6 | AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø:|mm: | 9,5 mm | AA_txtval_techgroup_3|Schaftform:: | sechseckig | AA_txtval_techgroup_3|Gewinde:: | 5/8" x 18 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |