Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kernbohrer Tecrona beschichtet mit Hartmetallschneiden und Gewindeaufnahme. Ø 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
108030c.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-108015C
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     108015C
EAN/GTIN:
     4007140314406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Ø 15 mm. Schnitttiefe: 50 mm - Kernbohrer mit Hartmetallschneiden + Tecrona Beschichtung.
Insbesondere für Eisenbahnschienen, Hardox / Weldox 400 Stähle, Stahl, Stahlguß, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A und höher legierte Stähle.
Durch eine weiterentwickelte Schneidengeometrie konnte ein deutlich verbessertes Schneidverhalten erreicht werden, welches sich positiv auf die Schneidleistung und Standzeit auswirkt.
Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 102 / 108 103 oder mit Gewindedirektaufnahme wie z.B. Fein KBM 542 / KBM 65.
Vorteile der Tecrona Beschichtung
Die Tecrona Beschichtung ist die ideale Beschichtung für alle Arbeiten, die ohne Kühlung und Schmierung durchgeführt werden. Sie haftet sehr gut am Werkzeug, dadurch erhöht die Verschleißschutzbeschichtung die Oberflächenhärte auf ca. 4200 HV und die Warmhärtebeständigkeit auf bis zu 1100°C. Der Reibwert ist bei dieser Beschichtung extrem niedrig, dadurch erhöht sich die Standzeit bei geringem Verschleiß.
Weitere Informationen:
AA_txtlng_1|Kernbohrer::
Sie haben eine bis zu 10 x kürzere Bohrzeit im Vergleich zu Spiralbohrern. Kernbohrer zerspanen nur die Zahnbreite, der Bohrkern wird ausgeworfen. Geringerer Energiebedarf und geringerer Verschleiß ergeben eine hohe Standzeit.
AA_txtlng_1|Spiralbohrer::
Bei Spiralbohrern muss der komplette Bohrdurchmesser zerspant werden. Dafür wird ein hoher Kraftaufwand und eine hohe Antriebsleistung benötigt.
AA_txtlst_facts:
Kernbohrer auf Aufnahmehalter aufschrauben. | Sofort auf Maß bohren, Ankörnen und Vorbohren entfallen. | Die Schneidengeometrie des Kernbohrers ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr nach oben. | Der federnd gelagerte Führungsstift hilft die ausgeschnittenen Stücke zu lösen. | Drehzahltabelle beachten und Kühlmittel verwenden.
Artikelrabattgruppe::
17
Zolltarifnummer::
82075050
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,092 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
Hartmetall + Tecrona Beschichtung
AA_txtval_techgroup_2|Schnittiefe:|mm:
50 mm
AA_txtval_techgroup_2|Aufnahme::
Gewinde M 18 x 6 P1,5
AA_txtval_techgroup_2|Maschine::
RU25 / RU40
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
15,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Für Aufnahmehalter::
MK 2 / MK 3
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.