Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer mit Hartmetallschneiden und Quick IN-Schaft. Ø 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
1081112.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-1081137
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     1081137
EAN/GTIN:
     4007140106643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer quick in
kernbohrer
Ø 37,0 mm. Schnitttiefe 50 mm inklusive Quick IN-Adapter Nr. 108 111 - Kernbohrer mit Hartmetallschneiden.
Insbesondere für Eisenbahnschienen, Hardox / Weldox 400 Stähle, Stahl, Stahlguß, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A und höher legierte Stähle.
Durch eine weiterentwickelte Schneidengeometrie konnte ein deutlich verbessertes Schneidverhalten erreicht werden, welches sich positiv auf die Schneidleistung und Standzeit auswirkt.
Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen in Verbindung mit Aufnahmehalter Quick IN-System wie z.B. Fein KBM 32 Q.
Ø 12,0 mm bis Ø 32,0 mm mit festem Schaft.
Ø 33,0 mm bis Ø 80,0 mm inklusive Adapter mit Quick IN-Schaft Nr. 108 111.
Weitere Informationen:
AA_txtlng_1|Kernbohrer::
Sie haben eine bis zu 10 x kürzere Bohrzeit im Vergleich zu Spiralbohrern. Kernbohrer zerspanen nur die Zahnbreite, der Bohrkern wird ausgeworfen. Geringerer Energiebedarf und geringerer Verschleiß ergeben eine hohe Standzeit.
AA_txtlng_1|Spiralbohrer::
Bei Spiralbohrern muss der komplette Bohrdurchmesser zerspant werden. Dafür wird ein hoher Kraftaufwand und eine hohe Antriebsleistung benötigt.
AA_txtlst_facts:
Führungsstift in Kernbohrer einstecken. | Kernbohrer in Quick IN Aufnahmehalter stecken. | Sofort auf Maß bohren, Ankörnen und Vorbohren entfallen. | Die Schneidengeometrie des Kernbohrers ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr nach oben. | Der federnd gelagerte Führungsstift hilft die ausgeschnittenen Stücke zu lösen. | Drehzahltabelle beachten und Kühlmittel verwenden!
Artikelrabattgruppe::
17
Zolltarifnummer::
82075050
Gewicht:|kg:
0,300 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
Hartmetall
AA_txtval_techgroup_2|Aufnahme::
Quick IN-Schaft 18 mm
AA_txtval_techgroup_2|Maschine::
mit Aufnahmehalter Quick IN-System
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
37,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schnittiefe:|mm:
50,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø Quick IN-Schaft:|mm:
18,0 mm
VA_standard|10811xx|10811xx|Ø Quick IN-Schaft:|mm:
18,0
VA_standard|10811xx|10811xx|Ø:|mm:
37,0
VA_standard|10811xx|10811xx|Schnittiefe:|mm:
50,0
Weitere Suchbegriffe: ruko kernbohrer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.