Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswerferstift für Kernbohrer HM mit Weldonschaft Eisenbahnschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
108310.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-1081510
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     1081510
EAN/GTIN:
     4007140137296
Suchbegriffe:
Kernbohrer Führungsstift
Ø 8,0 x 81 mm - Auswerferstift Ø 8,00 x 81 mm für Kernbohrer HM mit Weldonschaft (3/4") für Eisenbahnschienen
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
17
Zolltarifnummer::
82075050
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Für Schnitttiefe:|mm:
30 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.