Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer mit Hartmetallschneiden und Weldonschaft (3/4") für Eisenbahnschienen. Ø 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
1081519.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-1081531
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     1081531
EAN/GTIN:
     4007140136848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Ø 31,0 mm. Schnitttiefe: 30 mm - Einsetzbar auf allen Schienenbohrgeräten. Die Schneidengeometrie ist besonders auf die Schwerzerspanung von Eisenbahnschienen optimiert worden und macht dadurch einen wirtschaftlichen Einsatz möglich.
Weitere Informationen:
AA_txtlng_1|Kernbohrer::
Sie haben eine bis zu 10 x kürzere Bohrzeit im Vergleich zu Spiralbohrern. Kernbohrer zerspanen nur die Zahnbreite, der Bohrkern wird ausgeworfen. Geringerer Energiebedarf und geringerer Verschleiß ergeben eine hohe Standzeit.
AA_txtlng_1|Spiralbohrer::
Bei Spiralbohrern muss der komplette Bohrdurchmesser zerspant werden. Dafür wird ein hoher Kraftaufwand und eine hohe Antriebsleistung benötigt.
AA_txtlst_facts:
Führungsstift in Kernbohrer einstecken. | Kernbohrer in den Aufnahmehalter schieben und die Innensechskantschrauben fest anziehen. | Auf sauberen Sitz des Kernbohrers im Aufnahmehalter achten. | Bei der EasyLock Schnellspannaufnahme wird der Kernbohrer automatisch arretiert. | Sofort auf Maß bohren, Ankörnen und Vorbohren entfallen. | Die Schneidengeometrie des Kernbohrers ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr nach oben. | Der federnd gelagerte Führungsstift hilft die ausgeschnittenen Stücke zu lösen. | Drehzahltabelle beachten und Kühlmittel verwenden.
Artikelrabattgruppe::
17
Zolltarifnummer::
82075050
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,120 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
Hartmetall
AA_txtval_techgroup_2|Schnittiefe:|mm:
30 mm
AA_txtval_techgroup_2|Aufnahme:|mm:
Weldonschaft (3/4") 19 mm
AA_txtval_techgroup_2|Maschine::
A10 / RU25 / RU40
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
31,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø Weldonschaft:|mm:
(3/4") 19,0 mm
VA_standard|10815xx|10815xx|Ø Weldonschaft:|mm:
(3/4") 19,0
VA_standard|10815xx|10815xx|Ø:|mm:
31,0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.