Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS mit Weldonschaft (3/4"). Ø 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
1082020.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-1082028
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     1082028
EAN/GTIN:
     4007140291547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
ruko kernbohrer
kernbohrer
Ø 28 mm, Schnitttiefe: 110 mm - Kernbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl.
Geeignet für Stahl (wie z.B. T-Träger, großformatige Bleche), Stahlguß, Bunt- und Leichtmetalle.
Durch eine weiterentwickelte Schneidengeometrie konnte ein deutlich verbessertes Schneidverhalten erreicht werden, welches sich positiv auf die Schneidleistung und Standzeit auswirkt.
+ Optimierte Schneidengeometrie für erhöhte Zerspanleistung und verringerte Schnittkräfte.
+ Die Spanwinkel sind für den universellen Einsatz in verschiedenen Stahlsorten ausgelegt.
+ Verbesserte Spanabfuhr durch U-förmige Auslückung. Die spezielle Geometrie der Auslückung verringert die thermische Belastung des HSS-Kernbohrers, da die Wärme, welche bei der Zerspanung entsteht, weitestgehend mit dem Span abgeführt wird.
+ Verringerung der Reibung zwischen dem HSS-Kernbohrer und dem Werkstück durch optimierte, spiralförmig verlaufende Führungsfasen.
Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit RUKO Aufnahmehalter Nr. 108 302 / 108 303, der RUKO EasyLock Nr. 108 312 / 108 313 oder mit z.B. RUKO Magnetständerbohrmaschine RU40.
Weitere Informationen:
AA_txtlng_1|Kernbohrer::
Sie haben eine bis zu 10 x kürzere Bohrzeit im Vergleich zu Spiralbohrern. Kernbohrer zerspanen nur die Zahnbreite, der Bohrkern wird ausgeworfen. Geringerer Energiebedarf und geringerer Verschleiß ergeben eine hohe Standzeit.
AA_txtlng_1|Spiralbohrer::
Bei Spiralbohrern muss der komplette Bohrdurchmesser zerspant werden. Dafür wird ein hoher Kraftaufwand und eine hohe Antriebsleistung benötigt.
AA_txtlst_facts:
Auswerferstift in den Kernbohrer einstecken. | Kernbohrer in den Aufnahmehalter schieben und die Innensechskantschrauben fest anziehen. | Auf sauberen Sitz des Kernbohrers im Aufnahmehalter achten. | Bei der EasyLock Schnellspannaufnahme wird der Kernbohrer automatisch arretiert. | Sofort auf Maß bohren, Ankörnen und Vorbohren entfallen. | Die Schneidengeometrie des Kernbohrers ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr nach oben. | Der federnd gelagerte Auswerferstift hilft die ausgeschnittenen Stücke zu lösen. | Drehzahltabelle beachten und Kühlmittel verwenden.
Artikelrabattgruppe::
19
Zolltarifnummer::
82075050
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,145 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Schnitttiefe:|mm:
110 mm
AA_txtval_techgroup_2|Aufnahme::
Weldonschaft (3/4)" 19 mm
AA_txtval_techgroup_2|Maschine::
RU40
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
28,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø Weldonschaft:|mm:
(3/4") 19,0 mm
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer 28mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.