Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS-TiAlN mit Weldonschaft (3/4"). Ø 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
108240f.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-108213F
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     108213F
EAN/GTIN:
     4007140073389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Ø 13 mm, Schnitttiefe: 30 mm - Einsetzbar in allen Säulen- und Magnetständerbohrmaschinen mit Morsekonus in Verbindung mit Aufnahmehalter Nr. 108302 / 108303, der RUKO EasyLock Nr. 108312 / 108313 oder mit Weldonschaftdirektaufnahme wie z.B. RUKO Magnetständerbohrmaschine A10. Geeignet für Stahl (T-Träger, großformatige Bleche), Stahlguß, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A, Bunt- und Leichtmetalle. Die TiAIN (FUTURA) PVD-Verschleißschutzbeschichtung erhöht die Oberflächenhärte des Werkzeuges auf ca. 3.000 HV Mikrohärte. Sie zeichnet sich durch hohe Zähigkeit sowie hohe thermische und chemische Stabilität aus. Durch die TiAIN-Beschichtung zur Trockenbearbeitung geeignet. Durch eine weiterentwickelte Schneidengeometrie konnte ein deutlich verbessertes Schneidverhalten erreicht werden, welches sich positiv auf die Schneidleistung und Standzeit auswirkt.
Weitere Informationen:
AA_txtlng_1|Kernbohrer::
Sie haben eine bis zu 10 x kürzere Bohrzeit im Vergleich zu Spiralbohrern. Kernbohrer zerspanen nur die Zahnbreite, der Bohrkern wird ausgeworfen. Geringerer Energiebedarf und geringerer Verschleiß ergeben eine hohe Standzeit.
AA_txtlng_1|Spiralbohrer::
Bei Spiralbohrern muss der komplette Bohrdurchmesser zerspant werden. Dafür wird ein hoher Kraftaufwand und eine hohe Antriebsleistung benötigt.
AA_txtlst_facts:
Auswerferstift in den Kernbohrer einstecken. | Kernbohrer in den Aufnahmehalter schieben und die Innensechskantschrauben fest anziehen. | Auf sauberen Sitz des Kernbohrers im Aufnahmehalter achten. | Bei der EasyLock Schnellspannaufnahme wird der Kernbohrer automatisch arretiert. | Sofort auf Maß bohren, Ankörnen und Vorbohren entfallen. | Die Schneidengeometrie des Kernbohrers ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr nach oben. | Der federnd gelagerte Auswerferstift hilft die ausgeschnittenen Stücke zu lösen. | Drehzahltabelle beachten und Kühlmittel verwenden.
Artikelrabattgruppe::
19
Zolltarifnummer::
82075050
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,07 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
HSS-TiAlN
AA_txtval_techgroup_2|Schnitttiefe:|mm:
30 mm
AA_txtval_techgroup_2|Aufnahme::
Weldonschaft (3/4)" 19 mm
AA_txtval_techgroup_2|Maschine::
RS5e / RS10 / A10 / RS25e / RS40e / RS125e / RS126e / RS140e
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
13,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø Weldonschaft:|mm:
(3/4") 19,0 mm
VA_standard|1082xxF|1082xxF|Ø Weldonschaft:|mm:
(3/4") 19,0
VA_standard|1082xxF|1082xxF|Ø:|mm:
13,0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.