Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswerferstift für Kernbohrer aus HSS und Hartmetal mit Quick IN-Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
108310.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-108306
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     108306
EAN/GTIN:
     4007140085511
Suchbegriffe:
Kernbohrer Führungsstift
Kernbohrer Zentrierstift
Ø 6,35 x 87 mm - Auswerferstift für Kernbohrer aus HSS und Hartmetall Ø 6,35 x 87 mm mit Quick IN-Schaft
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
19
Zolltarifnummer::
82075050
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,02 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Für Schnitttiefe:|mm:
35 / 50 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.