Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswerferstift für Kernbohrer HM mit Weldonschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
108310.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-108701
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     108701
EAN/GTIN:
     4007140072351
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Kernbohrer Führungsstift
Kernbohrer Zentrierstift
Ø 8,0 x 112 mm - Auswerferstift für Kernbohrer HM Ø 8,00 x 112 mm mit Weldonschaft
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
17
Zolltarifnummer::
82075050
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,024 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Für Schnitttiefe:|mm:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.