Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer-Satz HSS-TiAlN mit Weldonschaft (3/4"), in Industriekassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
108820f.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-108820F
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     108820F
EAN/GTIN:
     4007140145208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrer Zentrierstift
Kernbohrersatz
ruko kernbohrersatz
kernbohrer zentrierstift
7-teiliger Kernbohrer-Satz mit Weldonschaft (3/4"). Schnitttiefe 30,0 mm - 7-teiliger Kernbohrer-Satz mit Weldonschaft (3/4")
6 Kernbohrer mit Weldonschaft (3/4")
Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm - 20,0 mm - 22,0 mm
+ 1 Auswerferstift Ø 6,35 mm x 77,0 mm für Schnitttiefe 30,0 mm Artikel-Nr. 108 304
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Stahl < 1300 N/mm² | Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
19
Zolltarifnummer::
82075050
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,95 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 11 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.