Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublochstanzen-Satz 1 im Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
109002.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-109002
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     109002
EAN/GTIN:
     4007140008367
Suchbegriffe:
Blechlocher Satz
Blechlocher Set
Blechlocher Sortiment
ruko blechlocher set
6 Schraublochstanzen, 1 Blechschälbohrer, 1 Schneidpaste, 3 Zugschrauben - Geeignet für Stahlbleche, Edelstahlbleche, Bunt- und Leichtmetalle. Ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
AA_txtlst_facts:
6 Schraublochstanzen <br>Ø 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21) + 32,0 mm | 1 Blechschälbohrer Gr. 1 | 1 Schneidpaste 30 g | 2 Zugschrauben MF 10 x 1,0 x 45 | 1 Zugschraube MF 12 x 1,5 x 55
Artikelrabattgruppe::
20
Zolltarifnummer::
82073010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
1,188 kg
Ursprungsland::
CZ
Weitere Suchbegriffe: blechlocher satz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.