| |
|
| Artikel-Nr.: C7977-116001 Herst.-Nr.: 116001 EAN/GTIN: 4007140093820 |
| |
|
| | |
| 3-teiliger Hartmetall-Frässtifte-Satz in Mini-Box - 3-teiliger Hartmetall-Frässtifte-Satz in Mini-Box je 1x Ø 10,0 mm 1 Frässtift Form A, Zylinder (ZYA) mit Stirnverzahnung 1 Frässtift Form G, Spitzbogen (SPG) 1 Frässtift Form D, Kugel (KUD) Weitere Informationen: | | Hauptanwendung: | Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | Stahl < 1300 N/mm² | rostfreier Stahl | Messing | Gusseisen | Titan legiert | Artikelrabattgruppe:: | 13 | Zolltarifnummer:: | 82077038 | Gewicht:|kg: | 0,14 kg | Ursprungsland:: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinfrässtift, Rotorfräser, Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, Geschossfrässtift, Spitzbogenfrässtift, Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, Frässtift-Satz, ruko frässtift schaft 6mm, frässtift geschossform, frässtift zylinderform zya |
| | |
| |