Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Frässtift-Satz in ABS-Kunststoffkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
-
-
116003ro.jpg
Artikel-Nr.:
     615-A733802
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     116003RO
EAN/GTIN:
     4007140148056
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
10-teiliger Hartmetall-Frässtift-Satz HM - 10-teiliger Hartmetall-Frässtift-Satz HM
2 Frässtifte Form A Zylinder (ZYA) ohne Stirnverzahnung
Ø D1 10,0 mm + Ø D1 12,0 mm
2 Frässtifte Form C Walzenrund (WRC)
Ø D1 10,0 mm + Ø D1 12,0 mm
2 Frässtifte Form G Spitzbogen (SPG)
Ø D1 10,0 mm + Ø D1 12,0 mm
2 Frässtifte Form F Rundbogen (RBF)
Ø D1 10,0 mm / Ø D1 12,0 mm
1 Frässtift Form M Spitzkegel (SKM)
Ø D1 12,0 mm
1 Frässtift Form D Kugel (KUD)
Ø D1 12,0 mm
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | Stahl < 1300 N/mm² | rostfreier Stahl | Messing | Gusseisen | Titan legiert
Artikelrabattgruppe::
13
Zolltarifnummer::
82077038
Gewicht:|kg:
0,755 kg
Ursprungsland::
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,55*
€ 182,64*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,22*
€ 182,65*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,18*
€ 189,47*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 151,50*
€ 190,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,06*
€ 195,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.