| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7977-116012 Herst.-Nr.: 116012 EAN/GTIN: 4007140090720 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreuzverzahnung, KVZ4, Ø 10,0 mm - Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden. Die Kreuzverzahnung ergibt eine höhere Spanleistung gegenüber der Einfachverzahnung. Dies wirkt sich insbesondere bei schwerzerspanbaren Werkstoffen positiv aus. Einsatzgebiete: für hochlegierte Stähle, rostbeständige Stähle, säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeitung, Flächenbearbeitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hauptanwendung: | Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | Stahl < 1300 N/mm² | rostfreier Stahl | Messing | Gusseisen | Titan legiert | Artikelrabattgruppe:: | 13 | Zolltarifnummer:: | 82077038 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,042 kg | Ursprungsland:: | CN | AA_txtval_techgroup_2|Ausführung:: | Form A Zylinder (ZYA) ohne Stirnverzahnung | AA_txtval_techgroup_2|Verzahnung:: | Kreuzverzahnung | AA_txtval_techgroup_2|Zahnung:: | KVZ 4 | AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche:: | blank | AA_txtval_techgroup_3|Ø D1:|mm: | 10,0 mm | AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm: | 20 mm | AA_txtval_techgroup_3|L1 min.:|mm: | 60 mm | AA_txtval_techgroup_3|Ø D2:|mm: | 6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |