Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Frässtift Alu Form B Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetall Frässtift Alu Form B Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung
Hartmetall Frässtift Alu Form B Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung
-
116115.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-116015A
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     116015A
EAN/GTIN:
     4007140119971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Frässtifte aus Hochleistungshartmetall mit Aluminium-Verzahnung, Ø 6,0 mm - Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden. Frässtifte aus Hochleistungshartmetall mit Aluminium-Verzahnung. Einsatzgebiete: Ne-Metalle, Aluminium, Messing, Kupfer, Zink, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen und zur Flächenbearbeitung.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Aluminium | Bronze | Kunststoffe
Artikelrabattgruppe::
13
Zolltarifnummer::
82077038
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,022 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Form B Zylinder (ZYAS) mit Stirnverzahnung
AA_txtval_techgroup_2|Verzahnung::
Alu-Verzahnung
AA_txtval_techgroup_2|Zahnung::
ALU
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_3|Ø D1:|mm:
6,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
18 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1 min.:|mm:
58 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø D2:|mm:
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.