Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Frässtift Alu Form C Walzenrund (WRC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
116120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-116020A
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     116020A
EAN/GTIN:
     4007140119995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Frässtifte aus Hochleistungshartmetall mit Aluminium-Verzahnung, Ø 6,0 mm - Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden. Einsatzgebiete: Ne-Metalle, Alu, Messing, Kupfer, Zink, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen und zur Flächenbearbeitung.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Aluminium | Bronze | Kunststoffe
Artikelrabattgruppe::
13
Zolltarifnummer::
82077038
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,022 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Form C Walzenrund (WRC)
AA_txtval_techgroup_2|Verzahnung::
Alu-Verzahnung
AA_txtval_techgroup_2|Zahnung::
ALU
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_3|Ø D1:|mm:
6,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
16 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1 min.:|mm:
56 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø D2:|mm:
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.