Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall Frässtift Form C Walzenrund (WRC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
116020.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-116022B
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     116022B
EAN/GTIN:
     4007140118479
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Kreuzverzahnung, KVZ4, Ø 10,0 mm - Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden. Die Kreuzverzahnung ergibt eine höhere Spanleistung gegenüber der Einfachverzahnung. Dies wirkt sich insbesondere bei schwerzerspanbaren Werkstoffen positiv aus. Einsatzgebiete: für hochlegierte Stähle, rostbeständige Stähle, säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeitung, Flächenbearbeitung.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
13
Zolltarifnummer::
82077038
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,042 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Ausführung::
Form C Walzenrund (WRC)
AA_txtval_techgroup_2|Verzahnung::
Kreuzverzahnung
AA_txtval_techgroup_2|Zahnung::
KVZ 4
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_3|Ø D1:|mm:
10,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
20 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1 min.:|mm:
60 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø D2:|mm:
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.