| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7977-116026TC Herst.-Nr.: 116026TC EAN/GTIN: 4007140136336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreuzverzahnung, KVZ4, Ø 8,0 mm - Die Frässtifte aus Hochleistungshartmetall bieten höchste Schneidkantenstabilität bei gleichzeitig hoher Zähigkeit der Schneiden. Die Kreuzverzahnung ergibt eine höhere Spanleistung gegenüber der Einfachverzahnung. Dies wirkt sich insbesondere bei schwerzerspanbaren Werkstoffen positiv aus. Durch die TiCN-Verschleißschutzbeschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte des Werkzeuges auf ca. 3.000 HV / Mikrohärte und die Warmhärtebeständigkeit bis auf 400° C. Dadurch wird die Standzeit erhöht und die Produktivität gesteigert. Einsatzgebiete: für hochlegierte, rostbeständige, säurebeständige und hitzebeständige Stähle, Guß und Kunststoffe. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnahtbearbeitung und Flächenbearbeitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hauptanwendung: | Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | Stahl < 1300 N/mm² | rostfreier Stahl | Messing | Gusseisen | Titan legiert | Artikelrabattgruppe:: | 13 | Zolltarifnummer:: | 82077038 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,028 kg | Ursprungsland:: | CN | AA_txtval_techgroup_2|Ausführung:: | Form G Spitzbogen (SPG) | AA_txtval_techgroup_2|Verzahnung:: | Kreuzverzahnung | AA_txtval_techgroup_2|Zahnung:: | KVZ 4 | AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche:|beschichtet: | TiCN beschichtet | AA_txtval_techgroup_3|Ø D1:|mm: | 8,0 mm | AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm: | 18 mm | AA_txtval_techgroup_3|L1 min.:|mm: | 60 mm | AA_txtval_techgroup_3|Ø D2:|mm: | 6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |