Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
116101l.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-116101L
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     116101L
EAN/GTIN:
     4007140155160
Kupplungsstecker, Nennweite 7,2 mm mit Außengewinde G 1/4" - Kupplungsstecker, Nennweite 7,2 mm mit Außengewinde G 1/4"
Weitere Informationen:
AA_txtlst_facts:
Kunststoffverpackung
Artikelrabattgruppe::
13
Zolltarifnummer::
84671110
Gewicht:|kg:
0,97 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.