Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschleifer (115° Winkelkopf)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschleifer (115° Winkelkopf)
Druckluftschleifer (115° Winkelkopf)
-
116120l.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-116120L
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     116120L
EAN/GTIN:
     4007140276322
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Der RUKO Druckluftschleifer mit 115° Winkelkopf -
Die kompakte, schnelle Maschine zum Entgraten, Polieren und zur Schweißnahtbearbeitung! - Der RUKO Druckluftschleifer verfügt über einen gummierten, rutschfesten Handgriff, der Vibrationen dämpft und den Anwender vor dem Abrutschen während des Arbeitens schützt.
Die Drehzahl ist durch einen Regler oben am Werkzeug einstellbar. Er verfügt über eine Werkzeugaufnahme aus gehärtetem Stahl.
Die Abluft wird durch den Handgriff mittels 360° Rotationsprinzip nach hinten abgeführt.
Der RUKO Druckluftschleifer verfügt über einen integrierten Luftfilter, der den Motor vor Verunreinigungen schützt, die mit der Druckluft ins Innere gelangen könnten.
Der 115° Winkelkopf erleichtert das Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
AA_txtlst_facts:
Kunststoffverpackung
Artikelrabattgruppe::
23
Zolltarifnummer::
84671110
Gewicht:|kg:
0,7 kg
Ursprungsland::
TW
AA_txtval_techgroup_3|Drehzahl:|U/min:
20.000 U/min
AA_txtval_techgroup_3|Ø-Luftverbrauch:|L/min:
113 L/min
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
201 mm
AA_txtval_techgroup_3|Lautstärke:|dBa:
77 dBa
AA_txtval_techgroup_3|Luftdruck:|bar:
6,2 bar
AA_txtval_techgroup_3|Druckluftaufnahme:|Zoll:
G 1/4" Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Werkzeugaufnahme:|mm:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: druckluft geradschleifer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.